曜日別特売

2連はしご LQ2-b

2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業2連はしご LQ2-b - 長谷川工業

伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。
ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。
取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。
オプションで安全ベルトが取り付け可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)41外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278009LQ2-34b3.41.986.7
38,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43278018LQ2-40b4.022.297.6
43,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする