ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic - ケルヒャー

優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。

用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルターシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)20連続使用時間(分)80エンジンタイプG210FA最高許容圧力(MPa)25吐出水量(L/min)11.67電源コード無(エンジンのため)最高給水温度(℃)60駆動方式ガソリン水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432791651.187-011.0
220,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 エンジン式高圧洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする