JSデスク 両袖机(組立サービス付き)

JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 両袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。

最大耐荷重(kg)
天板:100/
トレー:5/
左引出上・下段:20/
右引出上・中段:10/
右引出下段:20
仕様オールロック機能付き、天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能付属品鍵2か所×2枚、仕切板L3枚、ペントレー1個付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:100、トレー:5、左引出上・下段:20、右引出上・中段:10、右引出下段:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー:558×382×42、左上段=317×527×302、左下段=317×527×295、右上段=328×442×75、右中段=328×442×219、右下段=317×527×295配線引込口天板1箇所(中央奥)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)592×625袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません)グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※センタートレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43279427JS-147D-32 WH(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×70063.8
81,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279436JS-147D-32 LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー1400×700×70063.8
81,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279445JS-147D-32 WH/TBK(天板)ブラック、(本体)ホワイト1400×700×70063.8
81,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする