グリーンクロス
【レンタル】ヘビーウェイト
鉄枠用のウエイトになります。
簡単設置で安定します。
用途
鉄枠用重石に。
仕様
ドブメッキ
材質
鋳鉄
質量(kg)
9.5
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×510×56
サービス分類
レンタル
内容量
1個
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※板面に多少干渉いたします。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43282866
-
7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282875
-
14
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282884
-
21
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282900
-
28
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282909
-
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282918
-
延長7
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43282927
-
延長30
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る