曜日別特売

【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 工事中

【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 工事中 - グリーンクロス【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 工事中 - グリーンクロス

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。

用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)質量(kg)5.6タイプブロー製枠付き・自立式寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725板面(縦×横)(mm)1400×275色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射サービス分類レンタル内容量1台
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
(0.22MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安※WEB注文限定
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43283286-7この先工事中 黒
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283295-14この先工事中 黒
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283304-21この先工事中 黒
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283320-28この先工事中 黒
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283329-90この先工事中 黒
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283338-延長7この先工事中 黒
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43283347-延長30この先工事中 黒
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43283356-7工事中
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283365-14工事中
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283374-21工事中
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283390-28工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283399-90工事中
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283408-延長7工事中
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43283417-延長30工事中
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする