緊急用トイレキット

緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース緊急用トイレキット - 東洋ケース

緊急時のトイレ処理ができる簡易トイレ10回セット
ダンボール製の便座付き
防災用品に見えないおしゃれなパッケージ
持ち運びしやすい取っ手付き
災害時の断水に備えてストックしておくと安心
製造日より10年間保存可能
可燃ごみとして廃棄可能

用途緊急用トイレ、非常トイレ、簡易トイレとして。断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/備蓄/備え/ストック/保管/キャンプ/アウトドア/レジャー/野外/屋外/ドライブ/車/車内/簡単トイレ/凝固剤/消臭/使い捨てトイレ/ダンボール/便座付き/便座/持ち運び/可燃ごみ/可燃ゴミ/可燃/日本製/おしゃれセット内容ダンボール製簡易トイレ×1個、抗菌性凝固剤×10袋、排泄袋×10袋材質トイレ本体:ダンボール、取っ手:ポリエチレン、凝固剤:吸水ポリマー/ヤシ殻活性炭/銀、排泄袋:PE質量(g)695耐荷重(kg)ダンボール製便座:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.7×20.5使用可能回数10回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43281055ETK-02
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする