SANEI(旧:三栄水栓製作所)
延長管
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途
排水トラップの延長用として
材質
樹脂
長さ(mm)
230
形状
直管
呼び径
32
適合パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43280617
PH770-64-32X230
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください