曜日別特売

自動水栓

自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。

用途手洗い用の水栓として適合場所洗面・トイレ取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43280809EY507-1T1個クロム
79,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
47775308EY507-1T-MC1台マットサテン
92,000
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47775317EY507-1T-MDP1台マットブラック
92,000
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする