曜日別特売

万能ホームレバー水栓

万能ホームレバー水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。

用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43280775Y1310
8,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする