LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
幅900mm・奥行450mmのスチール書庫です。
仕様
棚板可動式・24mmピッチ
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)
900
色
ホワイト
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
約40(棚板1枚あたり)
内容量
1台
注意
※下置きはベース付ですが、別途お客様でベースと本体の取り付けが必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
種類
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43281369
LEWB-08S
棚板1枚、カギ2本
28
810
引戸2枚扉 下置き 2段
860×392×690
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281378
LEWB-11S
棚板2枚、カギ2本
37
1110
引戸2枚扉 下置き 3段
860×392×990
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281387
LEWB-08TS
棚板1枚、カギ2本
29
810
引戸3枚扉 下置き 2段
860×385×690
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281396
LEWB-11TS
棚板2枚、カギ2本
38
1110
引戸3枚扉 下置き 3段
860×385×990
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。