グリーンクロス
規制標識 エコボード 200角
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)
1
文字内容
注意
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43297740
E301
200
200
通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297749
E302
200
200
車両通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297758
E303
200
200
車両進入禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297767
E304
200
200
二輪の自動車以外の自動車通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297776
E305
200
200
大型貨物自動車等通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297785
E305-2
200
200
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297794
E306
200
200
大型乗用自動車等通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297810
E307
200
200
二輪の自動車・原動機付き自転車通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297819
E308
200
200
自転車以外の軽車両通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297828
E309
200
200
自転車通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297837
E310
200
200
車両(組合せ)通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297846
E310-2
200
200
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297855
E311-A
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297864
E311-B
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297880
E311-C
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297889
E311-D
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297898
E311-E
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297907
E312
200
200
車両横断禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297916
E313
200
200
転回禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297925
E314
200
200
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297934
E314-2
200
200
追越し禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297950
E315
200
200
駐停車禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297959
E316
200
200
駐車禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297968
E317
200
200
駐車余地
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297977
E318
200
200
時間制限駐車区画
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297986
E319
200
200
危険物積載車両通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297995
E320
200
200
重量制限
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298004
E321
200
200
高さ制限
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298020
E322
200
200
最大幅
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298029
E323
200
200
最高速度
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298038
E323-2
200
200
特定の種類の車両の最高速度
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298047
E324
200
200
最低速度
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298056
E325
200
200
自動車専用
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298065
E325-2
200
200
自転車専用
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298074
E325-3
200
200
自転車及び歩行者専用
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298090
E325-4
200
200
歩行者専用
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298099
E326-A
200
118
一方通行
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298108
E326-2-A
200
118
自転車一方通行
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298117
E326-2-B
118
200
自転車一方通行
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298126
E327-9
200
200
原動機付き自転車の右折方法(小回り)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298135
E327-10
200
200
平行駐車
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298144
E327-11
200
200
直角駐車
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298160
E327-12
200
200
斜め駐車
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298169
E328
200
200
警笛鳴らせ/警笛区画
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298178
E329
200
178
徐行/前方優先道路
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298187
E330
200
178
一時停止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298196
E331
200
200
歩行者通行止め
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298205
E332
200
200
歩行者横断禁止
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。