グリーンクロス
規制標識 ステッカー 400角
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)
0.2
文字内容
注意
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298695
S301
400
400
通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298704
S302
400
400
車両通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298720
S303
400
400
車両進入禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298729
S304
400
400
二輪の自動車以外の自動車通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298738
S305
400
400
大型貨物自動車等通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298747
S305-2
400
400
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298756
S306
400
400
大型乗用自動車等通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298765
S307
400
400
二輪の自動車・原動機付き自転車通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298774
S308
400
400
自転車以外の軽車両通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298790
S309
400
400
自転車通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298799
S310
400
400
車両(組合せ)通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298808
S310-2
400
400
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298817
S311-A
400
400
指定方向外進行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298826
S311-B
400
400
指定方向外進行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298835
S311-C
400
400
指定方向外進行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298844
S311-D
400
400
指定方向外進行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298860
S311-E
400
400
指定方向外進行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298869
S312
400
400
車両横断禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298878
S313
400
400
転回禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298887
S314
400
400
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298896
S314-2
400
400
追越し禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298905
S315
400
400
駐停車禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298914
S316
400
400
駐車禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298930
S317
400
400
駐車余地
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298939
S318
400
400
時間制限駐車区画
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298948
S319
400
400
危険物積載車両通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298957
S320
400
400
重量制限
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298966
S321
400
400
高さ制限
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298975
S322
400
400
最大幅
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43298984
S323
400
400
最高速度
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299000
S323-2
400
400
特定の種類の車両の最高速度
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299009
S324
400
400
最低速度
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299018
S325
400
400
自動車専用
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299027
S325-2
400
400
自転車専用
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299036
S325-3
400
400
自転車及び歩行者専用
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299045
S325-4
400
400
歩行者専用
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299054
S326-A
400
235
一方通行
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299070
S326-2-A
400
235
自転車一方通行
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299079
S326-2-B
235
400
自転車一方通行
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299088
S327-9
400
400
原動機付き自転車の右折方法(小回り)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299097
S327-10
400
400
平行駐車
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299106
S327-11
400
400
直角駐車
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299115
S327-12
400
400
斜め駐車
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299124
S328
400
400
警笛鳴らせ/警笛区画
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299140
S329
400
355
徐行/前方優先道路
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299149
S330
400
355
一時停止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299158
S331
400
400
歩行者通行止め
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299167
S332
400
400
歩行者横断禁止
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る