グリーンクロス
規制標識 ステッカー 200角
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)
0.2
文字内容
注意
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43299176
S301
200
200
通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299185
S302
200
200
車両通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299194
S303
200
200
車両進入禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299210
S304
200
200
二輪の自動車以外の自動車通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299219
S305
200
200
大型貨物自動車等通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299228
S305-2
200
200
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299237
S306
200
200
大型乗用自動車等通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299246
S307
200
200
二輪の自動車・原動機付き自転車通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299255
S308
200
200
自転車以外の軽車両通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299264
S309
200
200
自転車通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299280
S310
200
200
車両(組合せ)通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299289
S310-2
200
200
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299298
S311-A
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299307
S311-B
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299316
S311-C
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299325
S311-D
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299334
S311-E
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299350
S312
200
200
車両横断禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299359
S313
200
200
転回禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299368
S314
200
200
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299377
S314-2
200
200
追越し禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299386
S315
200
200
駐停車禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299395
S316
200
200
駐車禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299404
S317
200
200
駐車余地
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299420
S318
200
200
時間制限駐車区画
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299429
S319
200
200
危険物積載車両通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299438
S320
200
200
重量制限
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299447
S321
200
200
高さ制限
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299456
S322
200
200
最大幅
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299465
S323
200
200
最高速度
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299474
S323-2
200
200
特定の種類の車両の最高速度
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299490
S324
200
200
最低速度
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299499
S325
200
200
自動車専用
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299508
S325-2
200
200
自転車専用
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299517
S325-3
200
200
自転車及び歩行者専用
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299526
S325-4
200
200
歩行者専用
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299535
S326-A
200
118
一方通行
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299544
S326-2-A
200
118
自転車一方通行
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299560
S326-2-B
118
200
自転車一方通行
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299569
S327-9
200
200
原動機付き自転車の右折方法(小回り)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299578
S327-10
200
200
平行駐車
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299587
S327-11
200
200
直角駐車
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299596
S327-12
200
200
斜め駐車
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299605
S328
200
200
警笛鳴らせ/警笛区画
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299614
S329
200
178
徐行/前方優先道路
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299630
S330
200
178
一時停止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299639
S331
200
200
歩行者通行止め
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43299648
S332
200
200
歩行者横断禁止
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。