グリーンクロス
規制標識 マグネット 200角
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)
0.8
文字内容
注意
取付方式
マグネット
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43300619
M301
200
200
通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300628
M302
200
200
車両通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300637
M303
200
200
車両進入禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300646
M304
200
200
二輪の自動車以外の自動車通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300655
M305
200
200
大型貨物自動車等通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300664
M305-2
200
200
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300680
M306
200
200
大型乗用自動車等通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300689
M307
200
200
二輪の自動車・原動機付き自転車通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300698
M308
200
200
自転車以外の軽車両通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300707
M309
200
200
自転車通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300716
M310
200
200
車両(組合せ)通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300725
M310-2
200
200
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300734
M311-A
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300750
M311-B
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300759
M311-C
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300768
M311-D
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300777
M311-E
200
200
指定方向外進行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300786
M312
200
200
車両横断禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300795
M313
200
200
転回禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300804
M314
200
200
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300820
M314-2
200
200
追越し禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300829
M315
200
200
駐停車禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300838
M316
200
200
駐車禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300847
M317
200
200
駐車余地
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300856
M318
200
200
時間制限駐車区画
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300865
M319
200
200
危険物積載車両通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300874
M320
200
200
重量制限
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300890
M321
200
200
高さ制限
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300899
M322
200
200
最大幅
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300908
M323
200
200
最高速度
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300917
M323-2
200
200
特定の種類の車両の最高速度
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300926
M324
200
200
最低速度
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300935
M325
200
200
自動車専用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300944
M325-2
200
200
自転車専用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300960
M325-3
200
200
自転車及び歩行者専用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300969
M325-4
200
200
歩行者専用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300978
M326-A
200
118
一方通行
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300987
M326-2-A
200
118
自転車一方通行
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43300996
M326-2-B
118
200
自転車一方通行
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301005
M327-9
200
200
原動機付き自転車の右折方法(小回り)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301014
M327-10
200
200
平行駐車
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301030
M327-11
200
200
直角駐車
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301039
M327-12
200
200
斜め駐車
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301048
M328
200
200
警笛鳴らせ/警笛区画
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301057
M329
200
178
徐行/前方優先道路
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301066
M330
200
178
一時停止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301075
M331
200
200
歩行者通行止め
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43301084
M332
200
200
歩行者横断禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。