昌栄産業
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43291939
SY-4008SUS-300
1/4
Rc1/4xR1/4
8
300
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43291948
SY-4008SUS-400
1/4
Rc1/4xR1/4
8
400
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43291957
SY-4008SUS-500
1/4
Rc1/4xR1/4
8
500
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43291966
SY-4008SUS-600
1/4
Rc1/4xR1/4
8
600
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291975
SY-4008SUS-700
1/4
Rc1/4xR1/4
8
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291984
SY-4008SUS-800
1/4
Rc1/4xR1/4
8
800
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292000
SY-4008SUS-900
1/4
Rc1/4xR1/4
8
900
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292009
SY-4008SUS-1000
1/4
Rc1/4xR1/4
8
1000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292018
SY-4010SUS-300
3/8
Rc3/8xR3/8
10
300
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292027
SY-4010SUS-400
3/8
Rc3/8xR3/8
10
400
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292036
SY-4010SUS-500
3/8
Rc3/8xR3/8
10
500
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292045
SY-4010SUS-600
3/8
Rc3/8xR3/8
10
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292054
SY-4010SUS-700
3/8
Rc3/8xR3/8
10
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292070
SY-4010SUS-800
3/8
Rc3/8xR3/8
10
800
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292079
SY-4010SUS-900
3/8
Rc3/8xR3/8
10
900
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292088
SY-4010SUS-1000
3/8
Rc3/8xR3/8
10
1000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292097
SY-4015SUS-300
1/2
Rc1/2xR1/2
15
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292106
SY-4015SUS-400
1/2
Rc1/2xR1/2
15
400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43292115
SY-4015SUS-500
1/2
Rc1/2xR1/2
15
500
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292124
SY-4015SUS-600
1/2
Rc1/2xR1/2
15
600
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292140
SY-4015SUS-700
1/2
Rc1/2xR1/2
15
700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292149
SY-4015SUS-800
1/2
Rc1/2xR1/2
15
800
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292158
SY-4015SUS-900
1/2
Rc1/2xR1/2
15
900
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292167
SY-4015SUS-1000
1/2
Rc1/2xR1/2
15
1000
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292176
SY-4020SUS-300
3/4
Rc3/4xR3/4
20
300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292185
SY-4020SUS-400
3/4
Rc3/4xR3/4
20
400
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43292194
SY-4020SUS-500
3/4
Rc3/4xR3/4
20
500
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292210
SY-4020SUS-600
3/4
Rc3/4xR3/4
20
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292219
SY-4020SUS-700
3/4
Rc3/4xR3/4
20
700
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292228
SY-4020SUS-800
3/4
Rc3/4xR3/4
20
800
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292237
SY-4020SUS-900
3/4
Rc3/4xR3/4
20
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292246
SY-4020SUS-1000
3/4
Rc3/4xR3/4
20
1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292255
SY-4025SUS-300
1
Rc1xR1
25
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43292264
SY-4025SUS-400
1
Rc1xR1
25
400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43292280
SY-4025SUS-500
1
Rc1xR1
25
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43292289
SY-4025SUS-600
1
Rc1xR1
25
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292298
SY-4025SUS-700
1
Rc1xR1
25
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292307
SY-4025SUS-800
1
Rc1xR1
25
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292316
SY-4025SUS-900
1
Rc1xR1
25
900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292325
SY-4025SUS-1000
1
Rc1xR1
25
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292334
SY-4032SUS-300
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292350
SY-4032SUS-400
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292359
SY-4032SUS-500
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292368
SY-4032SUS-600
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292377
SY-4032SUS-700
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292386
SY-4032SUS-800
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292395
SY-4032SUS-900
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
900
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292404
SY-4032SUS-1000
1-1/4
Rc1-1/4xR1-1/4
32
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292420
SY-4040SUS-300
1-1/2
Rc1-1/2xR1-1/2
40
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292429
SY-4040SUS-400
1-1/2
Rc1-1/2xR1-1/2
40
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ