曜日別特売

エルワイタイル ウッド シフォンオーク

エルワイタイル ウッド シフォンオーク - リリカラエルワイタイル ウッド シフォンオーク - リリカラエルワイタイル ウッド シフォンオーク - リリカラ

板の端に白く伸びる「白太(しらた)」がポイント。
白太がふんわりと柔らかいグラデーションを作り、床面にほどよいコントラストを与えます。

用途住宅・店舗(土足OK)寸法(mm)150×900接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUエルワイタイル ウッド シフォンオーク仕様クリア層:0.4mmグリーン購入法適合全厚(mm)2.5内容量1ケース(24枚)
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43287328LYT840282.5
14,250
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287337LYT840292.5
14,250
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする