リリカラ
エルワイタイル ウッド シャインオーク
用途
住宅・店舗(土足OK)
仕様
クリア層:0.4mm
寸法(mm)
150×914.4
柄
エルワイタイル ウッド シャインオーク
接着剤
一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
2.5
内容量
1ケース(24枚)
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43287380
LYT84033
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287389
LYT84034
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287398
LYT84035
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287407
LYT84036
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287416
LYT84037
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287425
LYT84038
¥
14,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください