リリカラ
エルワイタイル ウッド ナチュラルオーク
用途
住宅・店舗(土足OK)
仕様
クリア層:0.4mm
寸法(mm)
100×914.4
エコマーク認定
認定
柄
エルワイタイル ウッド ナチュラルオーク
接着剤
一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
2.5
エコマーク認定番号
22 123 005
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43287477
LYT84043
1ケース(36枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287486
LYT84044
1ケース(36枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287495
LYT84045
1ケース(36枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287504
LYT84046
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287520
LYT84047
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287529
LYT84048
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287538
LYT84049
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287547
LYT84050
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43287556
LYT84051
1ケース(24枚)
¥
14,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください