曜日別特売

エルワイタイル ウッド モルタルウッド

エルワイタイル ウッド モルタルウッド - リリカラエルワイタイル ウッド モルタルウッド - リリカラ
用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)150×914.4エコマーク認定認定エルワイタイル ウッド モルタルウッド接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005内容量1ケース(24枚)
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※ノンワックスコーティング対応品はワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43287985LYT84094
15,470
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする