リリカラ
エルワイタイル ウッド エイジドウッド
用途
住宅・店舗(土足OK)
仕様
クリア層:0.4mm
寸法(mm)
180×1260
エコマーク認定
認定
柄
エルワイタイル ウッド エイジドウッド
接着剤
一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
2.5
エコマーク認定番号
22 123 005
内容量
1ケース(14枚)
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43288457
LYT84141
¥
13,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43288466
LYT84142
¥
13,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43288475
LYT84143
¥
13,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください