曜日別特売

エルワイタイル ストーン インダストリアルコンク

エルワイタイル ストーン インダストリアルコンク - リリカラエルワイタイル ストーン インダストリアルコンク - リリカラエルワイタイル ストーン インダストリアルコンク - リリカラエルワイタイル ストーン インダストリアルコンク - リリカラ

プレーンな表面感ながらも、コンクリートの凹凸や乾いた質感をリアルに表現しました。
非住宅から住宅の水廻りまで、様々なシーンに馴染むコンクリート柄です。

用途住宅・店舗(土足OK)寸法(mm)457.2×457.2接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUエルワイタイル ストーン インダストリアルコンク仕様クリア層:0.4mmエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005内容量1枚
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※ノンワックスコーティング対応品はワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43288484LYT841442.5
982
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
43288500LYT841452.5
982
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
43288509LYT841462.5
982
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする