曜日別特売

エルワイタイル ストーン オプリナ

エルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラエルワイタイル ストーン オプリナ - リリカラ
(1件のレビュー)
用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)457.2×457.2エコマーク認定認定エルワイタイル ストーン オプリナ接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005内容量1枚
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43288990LYT84194
919
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
43288999LYT84195
919
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289008LYT84196
919
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
43289017LYT84197
919
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: トイレの床
その他業種

作業はカッターと紙ヤスリで簡単にできる。貼り付け作業は水性ボンドで作業性もよく、仕上がりがとても綺麗であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする