今村紙工
宅配ボックス A5サイズ 白
A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。
用途
メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便
材質
コートボール
色
白
内寸法(mm)
158.5×218.5×18.5
外寸法(mm)
160×220×20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43289760
PBOX-A510
1箱(10枚×30セット)
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48245979
PBOX-A510
1箱(10枚)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。