グランド印刷
【駐車場 ペットボトル看板】表示板 【P お客様駐車場】両面タイプ
重しにペットボトル使用でお手軽設置。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
2Lペットボトルが2本入ります。フタ付きなので見た目もスッキリ!
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
プラダン白4mm
文字内容
P お客様駐車場
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:600×450
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ペットボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303069
rk15-01-w
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320