曜日別特売

【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 両面タイプ

【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 両面タイプ - グランド印刷【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 両面タイプ - グランド印刷【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 両面タイプ - グランド印刷【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 両面タイプ - グランド印刷

大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。
遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。

用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品)質量(kg)約11文字内容お客様駐車場寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約600×400×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43303087rk17-01-w
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする