グランド印刷
法定事項看板
プラダン製なので軽くて丈夫です。
用途
建設現場、建築現場
仕様
法定事項看板既製品
材質
プラダン白5mm
寸法(mm)
895×895×5
文字内容
建設業の許可票票/建設基準法による確認済/労災保険関係成立票
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303096
hou-k
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320