グランド印刷
ダンボール製太鼓 台座付き 対面打ち
本物にそっくりなダンボール製の太鼓です。中が空洞になっているので音が響きます。
ダンボール製のバチ付き。
用途
イベント、展示、練習用
セット内容
太鼓×1個・台座×1個・バチ4本
材質
ダンボール
寸法(mm)
打面:400
全高(mm)
1240
内容量
1セット
注意
※ダンボール製のため水濡れにご注意ください。
※太鼓が台座から落ちないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303105
tai-01
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません