曜日別特売

プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) - Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) - Yamato(大和製衡)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用
チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
プリンタとのセット

セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力、USB出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。
※無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth®;の併用もできません。
※商品画像は代表画像になります。
全51種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(g)
重力加速度の範囲(m/s2)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43314226DP-6800K-P-30-130/325/10道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)9.804~9.807
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314235DP-6800K-P-30-230/325/10道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314244DP-6800K-P-30-330/325/10青森県、岩手県9.801~9.804
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314260DP-6800K-P-30-430/325/10宮城県、秋田県9.800~9.803
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314269DP-6800K-P-30-530/325/10山形県、宮城県9.799~9.802
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314278DP-6800K-P-30-630/325/10福島県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314287DP-6800K-P-30-730/325/10新潟県、茨城県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314296DP-6800K-P-30-830/325/10栃木県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314305DP-6800K-P-30-930/325/10千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314314DP-6800K-P-30-1030/325/10長野県9.795~9.798
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314330DP-6800K-P-30-1130/325/10東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314339DP-6800K-P-30-1230/325/10福井県、富山県、石川県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314348DP-6800K-P-30-1330/325/10静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314357DP-6800K-P-30-1430/325/10香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314366DP-6800K-P-30-1530/325/10長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314375DP-6800K-P-30-1630/325/10鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314384DP-6800K-P-30-1730/325/10沖縄県9.789~9.792
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314400DP-6800K-P-60-160/6410/20道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)9.804~9.807
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314409DP-6800K-P-60-260/6410/20道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314418DP-6800K-P-60-360/6410/20青森県、岩手県9.801~9.804
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314427DP-6800K-P-60-460/6410/20宮城県、秋田県9.800~9.803
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314436DP-6800K-P-60-560/6410/20山形県、宮城県9.799~9.802
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314445DP-6800K-P-60-660/6410/20福島県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314454DP-6800K-P-60-760/6410/20新潟県、茨城県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314470DP-6800K-P-60-860/6410/20栃木県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314479DP-6800K-P-60-960/6410/20千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314488DP-6800K-P-60-1060/6410/20長野県9.795~9.798
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314497DP-6800K-P-60-1160/6410/20東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314506DP-6800K-P-60-1260/6410/20福井県、富山県、石川県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314515DP-6800K-P-60-1360/6410/20静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314524DP-6800K-P-60-1460/6410/20香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314540DP-6800K-P-60-1560/6410/20長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314549DP-6800K-P-60-1660/6410/20鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314558DP-6800K-P-60-1760/6410/20沖縄県9.789~9.792
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314567DP-6800K-P-120-1120/15020/50道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)9.804~9.807
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314576DP-6800K-P-120-2120/15020/50道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314585DP-6800K-P-120-3120/15020/50青森県、岩手県9.801~9.804
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314594DP-6800K-P-120-4120/15020/50宮城県、秋田県9.800~9.803
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314610DP-6800K-P-120-5120/15020/50山形県、宮城県9.799~9.802
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314619DP-6800K-P-120-6120/15020/50福島県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314628DP-6800K-P-120-7120/15020/50新潟県、茨城県9.798~9.801
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314637DP-6800K-P-120-8120/15020/50栃木県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314646DP-6800K-P-120-9120/15020/50千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314655DP-6800K-P-120-10120/15020/50長野県9.795~9.798
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314664DP-6800K-P-120-11120/15020/50東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314680DP-6800K-P-120-12120/15020/50福井県、富山県、石川県9.797~9.800
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314689DP-6800K-P-120-13120/15020/50静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314698DP-6800K-P-120-14120/15020/50香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314707DP-6800K-P-120-15120/15020/50長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43314716DP-6800K-P-120-16120/15020/50鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする