無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ

無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ - Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ - Yamato(大和製衡)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
テンキー採用で目標重量の設定が簡単
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠
無線プリンターとのセット

セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定外品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601N のみ)、スパン調整機能(DP-6601N のみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1セット
注意
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43315967DP-6601N-BTP-661
230,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43315976DP-6601N-BTP-12122
230,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする