無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き

無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き - Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き - Yamato(大和製衡)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
無線プリンターとのセット

セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5目量(kg)0.01検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1セット
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43316265DP-6701LK-BTP-32-1北海道9.803~9.807
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316274DP-6701LK-BTP-32-2青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県9.799~9.804
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316290DP-6701LK-BTP-32-3福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県9.796~9.801
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316299DP-6701LK-BTP-32-4東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県9.795~9.799
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316308DP-6701LK-BTP-32-5福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.800
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316317DP-6701LK-BTP-32-6東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、 福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43316326DP-6701LK-BTP-32-7鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県9.789~9.794
240,000
228,800
251,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする