防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1セット