渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)

渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格電圧(V)
吐出口径
材質(パッキン)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365525715KHD02Z0.31AC200級 3定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365526620KHD07Z0.975AC200級 3定格15(L/min)セラミック/カーボン/NBR20
オープン
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365528415KHD02A0.31AC200級 3定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365530020KHD07A0.975AC200級 3定格15(L/min)セラミック/カーボン/NBR20
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365530925KHD15A1.95AC200級 3定格20(L/min)セラミック/カーボン/NBR25
オープン
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365531820KHD07Z-V0.975AC200級 3定格15(L/min)SiC/カーボン/FKM20
オープン
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365532715KHD02A-V0.31AC200級 3定格10(L/min)SiC/カーボン/FKM15
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365533620KHD07A-V0.975AC200級 3定格15(L/min)SiC/カーボン/FKM20
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365534525KHD15A-V1.95AC200級 3定格20(L/min)SiC/カーボン/FKM25
オープン
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365535432KHD22A-V2.42AC200級 3定格25(L/min)SiC/カーボン/FKM32
オープン
999,800
1,099,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365537015KHD04Z0.56AC200級 3定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365537920KHD04Z0.56AC200級 3定格15(L/min)セラミック/カーボン/NBR20
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365538815KHD04Z-V0.56AC200級 3定格10(L/min)SiC/カーボン/FKM15
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365539720KHD04Z-V0.56AC200級 3定格15(L/min)SiC/カーボン/FKM20
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365540615KHD04A0.56AC200級 3定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365541520KHD04A0.56AC200級 3定格15(L/min)セラミック/カーボン/NBR20
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365542415KHD04A-V0.56AC200級 3定格10(L/min)SiC/カーボン/FKM15
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365544020KHD04A-V0.56AC200級 3定格15(L/min)SiC/カーボン/FKM20
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928695515KHD02ZM40.31AC200~400級 10定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365527515KHD02ZM0.31AC200~400級 10定格10(L/min)セラミック/カーボン/NBR15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4365527515KHD02ZM1928695515KHD02ZM415KHD02ZM 渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) ニクニ 19286955渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)ニクニ1台
349,800
税込384,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする