曜日別特売

渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)

渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
出力(kW)
定格電圧(V)
吸込口径(Φmm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365568615KPD02Z15(L/min)0.31AC200級 3定格15セラミック/カーボン/NBR
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365569520KPD04Z20(L/min)0.56AC200級 3定格20セラミック/カーボン/NBR
オープン
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365570425KPD07Z25(L/min)0.975AC200級 3定格25セラミック/カーボン/NBR
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365572032KPD07Z32(L/min)0.975AC200級 3定格32セラミック/カーボン/NBR
オープン
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365574715KPD02Z-V15(L/min)0.31AC200級 3定格15SiC/カーボン/FKM
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365575620KPD04Z-V20(L/min)0.56AC200級 3定格20SiC/カーボン/FKM
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365576525KPD07Z-V25(L/min)0.975AC200級 3定格25SiC/カーボン/FKM
オープン
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365577432KPD07Z-V32(L/min)0.975AC200級 3定格32SiC/カーボン/FKM
オープン
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365580815KPD02A15(L/min)0.31AC200級 3定格15セラミック/カーボン/NBR
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365581720KPD04A20(L/min)0.56AC200級 3定格20セラミック/カーボン/NBR
オープン
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365582625KPD07A25(L/min)0.975AC200級 3定格25セラミック/カーボン/NBR
オープン
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365583525KPD15A25(L/min)1.95AC200級 3定格25セラミック/カーボン/NBR
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365584432KPD07A32(L/min)0.975AC200級 3定格32セラミック/カーボン/NBR
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365586032KPD15A32(L/min)1.95AC200級 3定格32セラミック/カーボン/NBR
オープン
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365586940KPD15A40(L/min)1.95AC200級 3定格40セラミック/カーボン/NBR
オープン
899,800
989,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365587815KPD02A-V15(L/min)0.31AC200級 3定格15SiC/カーボン/FKM
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365588720KPD04A-V20(L/min)0.56AC200級 3定格20SiC/カーボン/FKM
オープン
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365589625KPD07A-V25(L/min)0.975AC200級 3定格25SiC/カーボン/FKM
オープン
729,800
802,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365590525KPD15A-V25(L/min)1.95AC200級 3定格25SiC/カーボン/FKM
オープン
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365591432KPD07A-V32(L/min)0.975AC200級 3定格32SiC/カーボン/FKM
オープン
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365593032KPD15A-V32(L/min)1.95AC200級 3定格32SiC/カーボン/FKM
オープン
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365593940KPD15A-V40(L/min)1.95AC200級 3定格40SiC/カーボン/FKM
オープン
979,800
1,077,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928698915KPD02ZM415(L/min)0.31AC200~400級 10定格15セラミック/カーボン/NBR
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928699820KPD04ZM420(L/min)0.56AC200~400級 10定格20セラミック/カーボン/NBR
オープン
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928700715KPD02ZM4-V15(L/min)0.31AC200~400級 10定格15SiC/カーボン/FKM
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928701620KPD04ZM4-V20(L/min)0.56AC200~400級 10定格20SiC/カーボン/FKM
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365572915KPD02ZM15(L/min)0.31AC200~400級 10定格15セラミック/カーボン/NBR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365573820KPD04ZM20(L/min)0.56AC200~400級 10定格20セラミック/カーボン/NBR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365579015KPD02ZM-V15(L/min)0.31AC200~400級 10定格15SiC/カーボン/FKM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365579920KPD04ZM-V20(L/min)0.56AC200~400級 10定格20SiC/カーボン/FKM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4365572915KPD02ZM1928698915KPD02ZM415KPD02ZM 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 19286989渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)ニクニ1台
289,800
税込318,780
品番が変更になりました
4365573820KPD04ZM1928699820KPD04ZM420KPD04ZM 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 19286998渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)ニクニ1台
379,800
税込417,780
品番が変更になりました
4365579015KPD02ZM-V1928700715KPD02ZM4-V15KPD02ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 19287007渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)ニクニ1台
299,800
税込329,780
品番が変更になりました
4365579920KPD04ZM-V1928701620KPD04ZM4-V20KPD04ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 19287016渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)ニクニ1台
399,800
税込439,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする