渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)

渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
種類渦流タービンポンプ周波数(Hz)50/60全揚程(m)50接続方式ねじ込み式吐出量(L/min)85材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
出力(kW)
定格電圧(V)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365629815ULD04Z85500.4AC200級 3定格15
オープン
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365630720ULD04Z85500.4AC200級 3定格20
オープン
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365631620ULD07Z85500.75AC200級 3定格20
オープン
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365632525ULD04Z85500.4AC200級 3定格25
オープン
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365633425ULD07Z85500.75AC200級 3定格25
オープン
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365635032ULD07Z85500.75AC200級 3定格32
オープン
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365635915ULD04Z-J85500.4AC200級 3定格15
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365636820ULD04Z-J85500.4AC200級 3定格20
オープン
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365637720ULD07Z-J85500.75AC200級 3定格20
オープン
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365638625ULD04Z-J85500.4AC200級 3定格25
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365639525ULD07Z-J85500.75AC200級 3定格25
オープン
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365640432ULD07Z-J85500.75AC200級 3定格32
オープン
719,800
791,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365642015ULD04A85500.4AC200級 3定格15
オープン
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365642920ULD04A85500.4AC200級 3定格20
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365643820ULD07A85500.75AC200級 3定格20
オープン
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365644725ULD04A85500.4AC200級 3定格25
オープン
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365645625ULD07A85500.75AC200級 3定格25
オープン
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365646532ULD07A85500.75AC200級 3定格32
オープン
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365647415ULD04A-J85500.4AC200級 3定格15
オープン
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365649020ULD04A-J85500.4AC200級 3定格20
オープン
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365649920ULD07A-J85500.75AC200級 3定格20
オープン
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365650825ULD07A-J85500.75AC200級 3定格25
オープン
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365651732ULD07A-J85500.75AC200級 3定格32
オープン
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365652620ULD04S85500.4AC100/200級 6定格20
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365653520ULD04S-J85500.4AC100/200級 6定格20
オープン
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする