渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)

渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
出力(kW)
定格電圧(V)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365654420UPD04Z20(L/min)0.4AC200級 3定格20
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365656020UPD07Z20(L/min)0.75AC200級 3定格20
オープン
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365656925UPD04Z25(L/min)0.4AC200級 3定格25
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365657825UPD07Z25(L/min)0.75AC200級 3定格25
オープン
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365658732UPD07Z32(L/min)0.75AC200級 3定格32
オープン
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365659615UPD04Z-J15(L/min)0.4AC200級 3定格15
オープン
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365660520UPD04Z-J20(L/min)0.4AC200級 3定格20
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365661420UPD07Z-J20(L/min)0.75AC200級 3定格20
オープン
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365663025UPD07Z-J25(L/min)0.75AC200級 3定格25
オープン
749,800
824,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365663932UPD07Z-J32(L/min)0.75AC200級 3定格32
オープン
859,800
945,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365664815UPD04A15(L/min)0.4AC200級 3定格15
オープン
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365665720UPD04A20(L/min)0.4AC200級 3定格20
オープン
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365666620UPD07A20(L/min)0.75AC200級 3定格20
オープン
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365667525UPD04A25(L/min)0.4AC200級 3定格25
オープン
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365668425UPD07A25(L/min)0.75AC200級 3定格25
オープン
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365670032UPD07A32(L/min)0.75AC200級 3定格32
オープン
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365670915UPD04A-J15(L/min)0.4AC200級 3定格15
オープン
729,800
802,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365671820UPD04A-J20(L/min)0.4AC200級 3定格20
オープン
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365672720UPD07A-J20(L/min)0.75AC200級 3定格20
オープン
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365673625UPD07A-J25(L/min)0.75AC200級 3定格25
オープン
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365674532UPD07A-J32(L/min)0.75AC200級 3定格32
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365675415UPD02S15(L/min)0.2AC100/200級 6定格15
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365677020UPD04S20(L/min)0.4AC100/200級 6定格20
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365677915UPD02S-J15(L/min)0.2AC100/200級 6定格15
オープン
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365678820UPD04S-J20(L/min)0.4AC100/200級 6定格20
オープン
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする