渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)

渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格電圧(V)
吐出口径
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365709510JLD02Z0.31AC200級 3定格10(L/min)10
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365710415JLD02Z0.31AC200級 3定格10(L/min)15
オープン
539,800
593,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365712020JLD04Z0.56AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365712920JLD07Z0.975AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365713825JLD07Z0.975AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365717410JLD02Z-J0.31AC200級 3定格10(L/min)10
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365719015JLD02Z-J0.31AC200級 3定格10(L/min)15
オープン
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365719920JLD04Z-J0.56AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365720820JLD07Z-J0.975AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
829,800
912,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365721725JLD07Z-J0.975AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
869,800
956,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365726010JLD02A0.31AC200級 3定格10(L/min)10
オープン
629,800
692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365726915JLD02A0.31AC200級 3定格10(L/min)15
オープン
669,800
736,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365727820JLD04A0.56AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
769,800
846,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365728725JLD07A0.975AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365729625JLD15A1.95AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
999,800
1,099,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365730510JLD02A-J0.31AC200級 3定格10(L/min)10
オープン
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365731415JLD02A-J0.31AC200級 3定格10(L/min)15
オープン
789,800
868,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365733020JLD04A-J0.56AC200級 3定格15(L/min)20
オープン
899,800
989,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365733925JLD07A-J0.975AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365734825JLD15A-J1.95AC200級 3定格20(L/min)25
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365735720JLD04S0.56AC100/200級 6定格15(L/min)20
オープン
629,800
692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365736620JLD04S-J0.56AC100/200級 6定格15(L/min)20
オープン
739,800
813,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928714710JLD02ZM40.31AC200~400級 10定格10(L/min)10
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928715615JLD02ZM40.31AC200~400級 10定格10(L/min)15
オープン
549,800
604,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928716520JLD04ZM40.56AC200~400級 10定格15(L/min)20
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928718110JLD02ZM4-J0.31AC200~400級 10定格10(L/min)10
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928719015JLD02ZM4-J0.31AC200~400級 10定格10(L/min)15
オープン
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928719920JLD04ZM4-J0.56AC200~400級 10定格15(L/min)20
オープン
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365714710JLD02ZM0.31AC200~400級 10定格10(L/min)10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365715615JLD02ZM0.31AC200~400級 10定格10(L/min)15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365716520JLD04ZM0.56AC200~400級 10定格15(L/min)20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365722610JLD02ZM-J0.31AC200~400級 10定格10(L/min)10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365723515JLD02ZM-J0.31AC200~400級 10定格10(L/min)15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365724420JLD04ZM-J0.56AC200~400級 10定格15(L/min)20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4365714710JLD02ZM1928714710JLD02ZM410JLD02ZM 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287147渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
499,800
税込549,780
品番が変更になりました
4365715615JLD02ZM1928715615JLD02ZM415JLD02ZM 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287156渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
549,800
税込604,780
品番が変更になりました
4365716520JLD04ZM1928716520JLD04ZM420JLD04ZM 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287165渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
599,800
税込659,780
品番が変更になりました
4365722610JLD02ZM-J1928718110JLD02ZM4-J10JLD02ZM-J 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287181渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
599,800
税込659,780
品番が変更になりました
4365723515JLD02ZM-J1928719015JLD02ZM4-J15JLD02ZM-J 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287190渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
649,800
税込714,780
品番が変更になりました
4365724420JLD04ZM-J1928719920JLD04ZM4-J20JLD04ZM-J 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ 19287199渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ1台
699,800
税込769,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする