渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)

渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
出力(kW)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365755820FHD5-02Z-V15(L/min)0.31AC200級 3定格5020
オープン
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365756720FHD5-04Z-V15(L/min)0.56AC200級 3定格5020
オープン
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365757620FHD5-07Z-V15(L/min)0.56AC200級 3定格5020
オープン
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365758525FHD5-07Z-V20(L/min)0.975AC200級 3定格5025
オープン
479,800
527,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365759420FHD6-02Z-V15(L/min)0.31AC200級 3定格6020
オープン
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365761020FHD6-04Z-V15(L/min)0.56AC200級 3定格6020
オープン
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365761920FHD6-07Z-V15(L/min)0.975AC200級 3定格6020
オープン
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365762825FHD6-07Z-V20(L/min)0.975AC200級 3定格6025
オープン
479,800
527,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365768020FHD5-02A-V15(L/min)0.31AC200級 3定格5020
オープン
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365768920FHD5-04A-V15(L/min)0.56AC200級 3定格5020
オープン
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365769820FHD5-07A-V15(L/min)0.975AC200級 3定格5020
オープン
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365770725FHD5-07A-V20(L/min)0.975AC200級 3定格5025
オープン
749,800
824,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365771625FHD5-15A-V20(L/min)2.42AC200級 3定格5025
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365772532FHD5-22A-V25(L/min)2.42AC200級 3定格5032
オープン
929,800
1,022,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365773420FHD6-02A-V15(L/min)0.31AC200級 3定格6020
オープン
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365775020FHD6-04A-V15(L/min)0.56AC200級 3定格6020
オープン
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365775920FHD6-07A-V15(L/min)0.975AC200級 3定格6020
オープン
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365776825FHD6-07A-V20(L/min)0.975AC200級 3定格6025
オープン
749,800
824,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365777725FHD6-15A-V20(L/min)1.95AC200級 3定格6025
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365778632FHD6-22A-V25(L/min)2.42AC200級 3定格6032
オープン
929,800
1,022,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928722620FHD5-02ZM4-V15(L/min)0.31AC200~400級 10定格5020
オープン
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928723520FHD5-04ZM4-V15(L/min)0.56AC200~400級 10定格5020
オープン
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928725120FHD6-02ZM4-V15(L/min)0.31AC200~400級 6定格6020
オープン
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1928726020FHD6-04ZM4-V15(L/min)0.56AC200~400級 6定格6020
オープン
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365763720FHD5-02ZM-V15(L/min)0.31AC200~400級 10定格5020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365764620FHD5-04ZM-V15(L/min)0.56AC200~400級 10定格5020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365765520FHD6-02ZM-V15(L/min)0.31AC200~400級 6定格6020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
4365766420FHD6-04ZM-V15(L/min)0.56AC200~400級 6定格6020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4365763720FHD5-02ZM-V1928722620FHD5-02ZM4-V20FHD5-02ZM-V 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ 19287226渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)ニクニ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました
4365764620FHD5-04ZM-V1928723520FHD5-04ZM4-V20FHD5-04ZM-V 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ 19287235渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)ニクニ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました
4365765520FHD6-02ZM-V1928725120FHD6-02ZM4-V20FHD6-02ZM-V 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ 19287251渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)ニクニ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました
4365766420FHD6-04ZM-V1928726020FHD6-04ZM4-V20FHD6-04ZM-V 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ 19287260渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)ニクニ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする