曜日別特売

うず巻ポンプCLD(ステンレス)

うず巻ポンプCLD(ステンレス) - ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス) - ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス) - ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス) - ニクニ
用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
仕様(モータ) 全閉外扇屋外種類うず巻ポンプ接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE内容量1台
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
定格電圧(V)
吐出量(L/min)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4365783825CLD5-07ZE0.7550AC2002525
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365784740CLD5-07ZE0.7550AC2004040
オープン
629,800
692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365785640CLD5-22ZE2.250AC2004040
オープン
839,800
923,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365786525CLD6-07ZE0.7560AC2002525
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365787440CLD6-07ZE0.7560AC2004040
オープン
629,800
692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365789025CLD6-07ZE-V0.7560AC2002525
オープン
559,800
615,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365789940CLD6-22ZE-V2.260AC2004040
オープン
769,800
846,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365790825CLD5-07ZE-J0.7550AC2002525
オープン
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365791740CLD5-07ZE-J0.7550AC2004040
オープン
729,800
802,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365792640CLD5-22ZE-J2.250AC2004040
オープン
969,800
1,066,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365793525CLD6-07ZE-J0.7560AC200/2202525
オープン
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4365794440CLD6-07ZE-J0.7560AC200/2204040
オープン
729,800
802,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする