曜日別特売

あゆみ 早快マジックオープン(両足)

あゆみ 早快マジックオープン(両足) - 徳武産業あゆみ 早快マジックオープン(両足) - 徳武産業あゆみ 早快マジックオープン(両足) - 徳武産業

素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。

材質表面・内面:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:TPR標準質量(g/片足)約110(L)内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433112162503グレーS20.5~21.5
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
433112252503S20.5~21.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
433112342503グレーM22~23
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
433112502503M22~23
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
433112592503ピンクLL25~26
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
433112682503グレーLL25~26
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
433112772503LL25~26
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
433112862503グレー3L26.5~27.5
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
4331129525033L26.5~27.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする