粘着マットフレーム
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途
粘着マット用のフレームです。
材質
PVC
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
2500
外形寸法(mm)
697×997
適合サイズ(mm)
粘着マット:600×900
内寸(mm)
607×907
内容量
1枚
注意
※用途以外使用しないでください。
※床面へのり残りする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44036154
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください