キクロン
両面使えるソフトたわし
研磨粒子なし不織布を採用。
キズを付けずに汚れを落とします。
両面使えて2倍長持ち。
ヒモを通せる穴付き。
用途
洗面台や衛生陶器の清掃に。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
130×70×40
適合用途
洗面台や衛生陶器の清掃に
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43312029
F-200
537-8586
ピンク
¥
316
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43312038
F-201
537-8587
ブルー
¥
316
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
43312047
F-202
537-8582
イエロー
¥
316
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください