キャンパスノートのように使えるバインダー

キャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨキャンパスノートのように使えるバインダー - コクヨ
(1件のレビュー)

ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。

用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313070ル-NP704LB中紙10枚・扉紙B5-Sタテ
630
489
538(税込)
当日出荷
43313079ル-NP704M中紙10・扉紙B5-Sタテ
630
489
538(税込)
当日出荷
43313088ル-NP704DB中紙10・扉紙B5-Sタテ
630
489
538(税込)
当日出荷
43313097ル-NP704P中紙10・扉紙B5-Sタテ
630
489
538(税込)
当日出荷
43313106ル-NP174LB中紙10・扉紙A4-Sタテ
760
589
648(税込)
当日出荷
43313115ル-NP704Y中紙10・扉紙B5-Sタテ
630
489
538(税込)
当日出荷
43313124ル-NP174P中紙10・扉紙A4-Sタテ
760
589
648(税込)
当日出荷
46223094ル-NP134DB中紙10枚・扉紙A5-Sタテ型
610
469
516(税込)
当日出荷
46223110ル-NP134LB中紙10枚・扉紙A5-Sタテ型
610
469
516(税込)
当日出荷
46223119ル-NP134M中紙10枚・扉紙A5-Sタテ型
610
469
516(税込)
当日出荷
46223128ル-NP134P中紙10枚・扉紙A5-Sタテ型
610
469
516(税込)
当日出荷
46223137ル-NP134Y中紙10枚・扉紙A5-Sタテ型
610
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-31
用途: ノート
製造業

広げられるので、大変便利。
使いやすいし、閉じるのも簡単。
お勧め!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする