曜日別特売

テープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル

テープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル - コクヨテープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル - コクヨテープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル - コクヨテープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル - コクヨテープのり ドットライナーパワー(超強粘着)本体/詰め替えリフィル - コクヨ
(8件のレビュー)

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!超強力に貼る超強粘着タイプ。ファイバー素材入りの3層構造で、のりの厚みと結束力がアップ。大型ポスターの掲示や素材サンプル貼りなど多用途に使えます。

用途大型ポスターの掲示や素材サンプル貼りなどにおすすめ材質本体ケース/再生ABS樹脂、つめ替えケース/再生ポリカーボネートテープ幅(mm)10エコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08435822タ-DM430-10N本体(つめ替えタイプ)17 112 063
690
539
593(税込)
当日出荷
09461602タ-D430-10詰替え用テープ17 112 064
460
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ 用途別おすすめテープのり

コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。

品名ドットライナー
強粘着
ドットライナー
強粘着22m
ドットライナー
ロング50
ドットライナー
ワイド 強粘着
ドットライナー
ホールド 強粘着
ドットライナー
強力に貼る
ドットライナー
パワー 超強粘着
ドットライナー
弱粘着
特長定番ドットライナー。まとめ買いに便利な詰め替え30個パックも。22mのロングタイプでたっぷり使える。50mの超ロングタイプで、詰め替え頻度を減らせる。ワイドタイプで、大型の封筒などにもサッとひと塗り。書類を机に置かずに手に持ったまま、紙を挟んでのり付け可能。大量の書類も瞬間強力封とじできる。シリーズ最強粘着力で、掲示などの垂直貼りにも。貼ってはがせて仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることも。
本体ドットライナー 強粘着の商品画像
ドットライナー 強粘着22mの商品画像80形)
ドットライナー ロング50の商品画像
ドットライナー ワイド 強粘着の商品画像
ドットライナー ホールド 強粘着の商品画像
ドットライナー 強力に貼るの商品画像
ドットライナー パワー 超強粘着の商品画像
ドットライナー 弱粘着の商品画像
品番タ-DM400-08Nタ-DM400-08N-S22タ-DM4300-10タ-DM400-20Nタ-DM4200-08タ-DM403-08タ-DM430-10Nタ-DM401-08
粘着力強粘着強粘着強粘着強粘着強粘着瞬間強粘着超強粘着弱粘着
テープ幅 (mm)8.48.410208.48.48.410
テープ長さ (m)1622501616161016
詰め替え用リフィル1個1個1個1個1個1個1個1個
3個
30個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 領収書つづりや封筒に
有限会社 吉村自動車整備工場

滑らかなです。
長年使用しています。詰め替えが楽です。

2025-04-18
用途: ラベル張り用
卸売・小売業

はがすときもはがしやすく、正確に添付できる、それでいて粘着力が良い

対象商品 : 09461602
2017-08-25
用途: 重要な書類を入れて発送する封筒の封
有限会社イーブイエフ製作所製造業

簡単なのに、とても強力な接着力なので、安心して封できます。

対象商品 : 09461602
2016-10-14
用途: 梱包副資材の固定

大きいので使いやすいです。テープは詰め替え用ですが本体があまりに小さく詰め替えのメリットが無い感じです。

対象商品 : 08435822
2016-08-29
用途: 封筒

強い粘着力ではがれ辛く、使いやすい

対象商品 : 09461602
2015-08-27
用途: 事務用

何度もリピートしてます
価格も満足
粘着力も満足しています

対象商品 : 09461602
2014-05-16
用途: ホッチギスの代わりに紙と紙の接着
米沢建設業・工事業

今回購入したのは"詰め替え用"です。あまりにも便利なので詰め替え用を購入しました。それまでは、ホッチギス・ボンド・両面テープを使用していましたが、かさばらず、乾くのを待つ必要が無く、テープ式で手の汚れもありません。便利です。

対象商品 : 08435822
2010-04-08
用途: 封筒の糊付け

液体のりのように紙がふやける事も、スティックのりのようにはみ出して机を汚す心配もありません。
両面テープのようにすぐに接着できるので乾燥を待つ事も必要ありません。
封筒の糊付けには最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする