曜日別特売

テープのり<ドットライナーロング50>(本体)

テープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨテープのり<ドットライナーロング50>(本体) - コクヨ
(3件のレビュー)

封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。
つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。
大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。
テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。

用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。仕様カタログ補足:ACID FREE適合リフィル:タ-D4300-10テープ幅(mm)10エコマーク認定認定テープ長さ(m)50グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰替え用)エコマーク認定番号22 112 007繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312939タ-DM4300-10
810
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 事務作業時
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西運輸・通信業

凄く大きくてビックリしましたが、糊付けもスムーズで買って良かったです。
以前使用していた物が、直ぐにだまになってしまい最後の方が固くなってしまうので、そうならなければ良いなと期待します。

2025-07-26
用途: 事務仕事

本体が大きいのはしょうがないが、たっぷりの50m入り。詰め替えタイプでエコ。そんなに使用頻度が無いので数年は使えそう。

2025-06-27
用途: 写真を所定用紙に貼る
サービス業

とにかく綺麗にはれます。だまにもなりません。持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする