曜日別特売

ドットライナープチモアお徳用4個パック

ドットライナープチモアお徳用4個パック - コクヨドットライナープチモアお徳用4個パック - コクヨドットライナープチモアお徳用4個パック - コクヨドットライナープチモアお徳用4個パック - コクヨドットライナープチモアお徳用4個パック - コクヨ

ドットライナープチモア4個入りの増量パック
ペンケースにピッタリの小ささ
たっぷり使える10m巻き
ゴミを防ぐフルカバーキャップ付き
最後まで軽くひける軽引き設計
キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用

用途ペンケースにスッキリ入る超ミニサイズでたっぷり10m!最後まで軽くひける!仕様強粘着テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4331314099Kタ-D920-06X4610
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする