曜日別特売

テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ)

テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ) - コクヨ

リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。
包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー仕様強粘着適合本体タ-DM400-08-E1、タ-DM400-08Nテープ幅(mm)8.4商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313036タ-D400-08-E1-S2222
420
309
340(税込)
当日出荷
43313045タ-D400-08-E116
320
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする