グルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2)

グルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨグルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) - コクヨ
(2件のレビュー)

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。
使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のりセット内容タ-GM821×1タ-GM802×2種類(シワなくキレイ)(3本パック・本体1+つけ替え用ボトル2)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313018タ-GM821-2R
550
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43313018
2024-07-25
用途: 事務全般 図面の貼付け
製造業

これまでテープのりでしか貼れなかった掲示物や図面などがシワなく綺麗に貼れ資料がとても綺麗に仕上がる。アイデア次第でいろいろな物に使えそう。とても良い。スポンジ部が四角なのでスポンジヘッドをきつく締めると本体と四角が少しずれるのが気になる。スポンジヘッドと本体の締め付け目安の位置決めマークはあるのでそれに合わせて使用中。それでも今のところスポンジヘッドと本体の間からの漏れはないようだ。

対象商品 : 43313018
2024-06-23
用途: 配布されたプリントをノートに貼る
教育・研究機関

思った以上に、全くシワなくキレイに貼れる。ビックリ、最高!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする