曜日別特売

グルー 液体のり(しっかり貼る/本体)

グルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨグルー 液体のり(しっかり貼る/本体) - コクヨ

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり適合付け替え:タ-G802種類(しっかり貼る)(本体)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34・117繰り返し・詰め替え対応内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312966タ-GM802
220
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする