曜日別特売

ライティングペーパー

ライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨライティングペーパー - コクヨ

書き心地の良いキャンパスノート原紙を使用した筆記用紙です。
筆記の妨げにならない濃さ/線幅の5mm方眼罫を採用。薄いブルーにすることでコピーしても写りにくい。
オフィスになじむシンプルなデザインの包装です。
300枚入一束単位の出荷になります。

用途キャンパスノート原紙を使用した書き心地のよい筆記用紙サイズA4枚数300枚寸法(縦×横)(mm)297×210刷色ブルー刷り罫幅(mm)5罫線5mm方眼内容量1冊(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313149セ-W309S5
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする