曜日別特売

キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体

キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 - コクヨ

立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。
つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。

用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312860RA-51詰め替え:RA-R51187×45×28
740
599
659(税込)
当日出荷
43312869RA-52詰め替え:RA-R52127×45×28
610
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする